アカギ
割足
立バンド用のコンクリート埋込式取付足。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12368434
A10381-0013
25
100
Φ9×14
20
オープン
¥
95
¥
105
(税込)
6日以内出荷
12368450
A10381-0028
25
120
Φ9×14
20
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
6日以内出荷
12368459
A10381-0032
25
150
Φ9×14
20
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
6日以内出荷
12368468
A10381-0047
25
200
Φ9×14
20
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
6日以内出荷
12368477
A10381-0051
25
300
Φ9×14
20
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
12368486
A10381-0066
32
100
Φ11×18
27
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
6日以内出荷
12368495
A10381-0085
32
120
Φ11×18
27
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
6日以内出荷
12368504
A10381-0090
32
150
Φ11×18
27
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
6日以内出荷
12368520
A10381-0102
32
200
Φ11×18
27
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
12368529
A10381-0117
32
300
Φ11×18
27
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください