ステン1ッ穴T足

ステン1ッ穴T足 - アカギステン1ッ穴T足 - アカギ

立バンド用の取付足。SUS304製。板プレス加工タイプ。

材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12368590A10387-0125326550Φ11×4040
オープン
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
12368599A10387-01823265200Φ11×4040
オープン
859
945(税込)
4日以内出荷
12368608A10387-0197255870Φ9×3438
オープン
319
351(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする