アカギ
ステン長穴溶接T足
立バンド用の取付足。SUS304製。板溶接加工タイプ。板プレス加工タイプより板材が厚い製品。
材質
SUS304
寸法t(mm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法G(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12368635
A10390-0012
25
50
Φ10×38
6
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
3日以内出荷
12368644
A10390-0027
25
60
Φ10×38
6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
12368660
A10390-0031
25
80
Φ10×38
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
12368669
A10390-0046
25
100
Φ10×38
6
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
12368678
A10390-0065
25
120
Φ10×38
6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
12368687
A10390-0070
25
150
Φ10×38
6
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
12368696
A10390-0084
25
200
Φ10×38
6
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
12368705
A10390-0099
32
60
Φ10×38
6
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
3日以内出荷
12368714
A10390-0101
32
80
Φ10×38
6
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
12368730
A10390-0116
32
100
Φ10×38
6
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
3日以内出荷
12368739
A10390-0135
32
120
Φ10×38
6
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
12368748
A10390-0140
32
150
Φ10×38
6
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
12368757
A10390-0154
32
200
Φ10×38
6
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
12368766
A10390-0224
50
80
Φ14×60
7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
12368775
A10390-0239
50
100
Φ14×60
7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
12368784
A10390-0243
50
120
Φ14×60
7
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
12368800
A10390-0258
50
150
Φ14×60
7
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
12368809
A10390-0262
50
200
Φ14×60
7
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください