アカギ
ステン座付羽子板
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※立バンドのサイズによりタイプが変わります。
全8種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
65
75
100
125
150
200
250
ねじ径
W3/8
W1/2
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
ねじ径
寸法D(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12368845
A10392-0093
250
W3/8
Φ9×14
20
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12368854
A10392-0200
65
W1/2
Φ11×18
27
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12368870
A10392-0214
75
W1/2
Φ11×18
27
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
12368879
A10392-0229
100
W1/2
Φ11×18
27
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12368888
A10392-0233
125
W1/2
Φ11×18
27
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
12368897
A10392-0248
150
W1/2
Φ11×18
27
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
12368906
A10392-0252
200
W1/2
Φ11×18
27
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
12368915
A10392-0267
250
W1/2
Φ11×18
27
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください