アカギ
ステンターボ用羽子板
立バンド用のねじ込み式取付足。SUS304製。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質
SUS304
寸法D(mm)
Φ11×18
寸法P(mm)
27
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※立バンドのサイズによりタイプが変わります。
全16種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
65
75
100
125
150
200
250
300
ねじ径
W3/8
W1/2
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
ねじ径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12368924
A10395-0112
65
W3/8
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
7日以内出荷
12368940
A10395-0127
75
W3/8
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12368949
A10395-0131
100
W3/8
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
12368958
A10395-0146
125
W3/8
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
12368967
A10395-0165
150
W3/8
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
12368976
A10395-0170
200
W3/8
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
12368985
A10395-0184
250
W3/8
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
12368994
A10395-0199
300
W3/8
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
12369010
A10395-0201
65
W1/2
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12369019
A10395-0216
75
W1/2
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
12369028
A10395-0235
100
W1/2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12369037
A10395-0240
125
W1/2
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12369046
A10395-0254
150
W1/2
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
7日以内出荷
12369055
A10395-0269
200
W1/2
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
12369064
A10395-0273
250
W1/2
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
7日以内出荷
12369080
A10395-0288
300
W1/2
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください