曜日別特売

どぶめっき座付羽子板

どぶめっき座付羽子板 - アカギどぶめっき座付羽子板 - アカギ

立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。

材質溶融亜鉛めっきねじ径W3/8寸法D(mm)Φ9×14寸法P(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※立バンドのサイズによりタイプが変わります。
全9種類を絞り込む
寸法H(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12369308A10402-001550
オープン
379
417(税込)
7日以内出荷
12369317A10402-002065
オープン
389
428(税込)
7日以内出荷
12369326A10402-003475
オープン
399
439(税込)
3日以内出荷
12369335A10402-0049100
オープン
479
527(税込)
3日以内出荷
12369344A10402-0053125
オープン
499
549(税込)
7日以内出荷
12369360A10402-0068150
オープン
589
648(税込)
7日以内出荷
12369369A10402-0072200
オープン
739
813(税込)
3日以内出荷
12369378A10402-0087250
オープン
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
12369387A10402-0091300
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする