アカギ
どぶめっきターボ用羽子板
立バンド用のねじ込み式取付足。溶融亜鉛めっき仕上げ。化粧座金は取外し可能です。H寸法プラス40mmが全長です。
材質
溶融亜鉛めっき
ねじ径
W3/8
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※立バンドのサイズによりタイプが変わります。
全12種類を絞り込む
寸法H(mm)
選択してください
65
75
100
125
150
200
250
300
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12369396
A10403-0027
65
Φ9×14
20
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
7日以内出荷
12369405
A10403-0065
125
Φ9×14
20
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
7日以内出荷
12369414
A10403-0099
250
Φ9×14
20
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
12369430
A10403-0101
300
Φ9×14
20
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12369439
A10403-0116
65
Φ11×18
27
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
7日以内出荷
12369448
A10403-0135
75
Φ11×18
27
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
7日以内出荷
12369457
A10403-0140
100
Φ11×18
27
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
7日以内出荷
12369466
A10403-0154
125
Φ11×18
27
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
12369475
A10403-0169
150
Φ11×18
27
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
7日以内出荷
12369484
A10403-0173
200
Φ11×18
27
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
12369500
A10403-0188
250
Φ11×18
27
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
12369509
A10403-0192
300
Φ11×18
27
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください