曜日別特売

床バンド

床バンド - アカギ床バンド - アカギ
(1件のレビュー)

SGP管用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12369615A10408-00191463.2253015
オープン
279
307(税込)
7日以内出荷
12369624A10408-00421683.2253032
オープン
319
351(税込)
当日出荷
12369640A10408-013152563865200
オープン
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
12369649A10408-014663065090250
オープン
3,500
3,850(税込)
5日以内出荷
12369658A10408-016573165090300
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12369624
2025-03-10
用途: 打込み井戸のパイプのストッパー

元々古い塩ビ管に付いてた底バンドが錆びて劣化したので新しくしようと探したけど、大きなホームセンターでも取り扱いが無くて困っていたら、流石モノタロウさん底パンドの取り扱いがありました!サイズ展開も沢山あって助かりました!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする