アカギ
CL床バンド
外面被覆鋼管用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全12種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
200
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12369667
A10410-0017
151
2.6
25
30
15
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12369676
A10410-0021
157
2.6
25
30
20
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
12369685
A10410-0036
164
2.6
25
30
25
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
12369694
A10410-0055
173
2.6
25
30
32
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
12369710
A10410-0060
179
2.6
25
30
40
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
12369719
A10410-0074
191
2.6
25
30
50
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
12369728
A10410-0089
208
2.6
25
30
65
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12369737
A10410-0093
221
2.6
25
30
80
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
12369746
A10410-0106
247
2.6
25
30
100
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
12369755
A10410-0125
353
4.5
32
55
125
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
7日以内出荷
12369764
A10410-0130
380
4.5
32
55
150
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
12369780
A10410-0144
530
4.5
32
65
200
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください