アカギ
デップ銅管用床バンド
銅管用の床バンド。軟質塩ビコーティングタイプ。軟質電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
125
150
11種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12369789
A10411-0014
146
3.2
25
30
15
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
12369798
A10411-0029
152
3.2
25
30
20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
12369807
A10411-0033
159
3.2
25
30
25
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
12369816
A10411-0048
168
3.2
25
30
32
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
12369825
A10411-0052
174
3.2
25
30
40
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
12369834
A10411-0067
186
3.2
25
30
50
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12369850
A10411-0071
204
4.5
25
30
65
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
12369859
A10411-0086
217
4.5
25
30
80
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
12369868
A10411-0103
243
4.5
25
30
100
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
12369877
A10411-0118
348
4.5
32
55
125
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
7日以内出荷
12369886
A10411-0122
374
4.5
32
55
150
オープン
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください