曜日別特売

銅管用床バンドゴム付

銅管用床バンドゴム付 - アカギ銅管用床バンドゴム付 - アカギ

銅管用床バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12369895A10412-00111463.2253015
オープン
769
846(税込)
6日以内出荷
12369904A10412-00261523.2253020
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
12369920A10412-00451593.2253025
オープン
839
923(税込)
6日以内出荷
12369929A10412-00501683.2253032
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
12369938A10412-00641743.2253040
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
12369947A10412-00791863.2253050
オープン
979
1,077(税込)
6日以内出荷
12369956A10412-00832044.5253065
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
12369965A10412-00982174.5253080
オープン
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
12369974A10412-01152434.52530100
オープン
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
12369990A10412-01203484.53255125
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
12369999A10412-01343744.53255150
オープン
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする