曜日別特売

TN床バンド

TN床バンド - アカギTN床バンド - アカギ

耐火二層管(FDP)用の床バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。ご注意ください。
全7種類を絞り込む
呼び径
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法t(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12370008A10414-0016189402.62530
オープン
459
505(税込)
4日以内出荷
12370017A10414-0035202502.62530
オープン
479
527(税込)
当日出荷
12370026A10414-0040218652.62530
オープン
519
571(税込)
3日以内出荷
12370035A10414-0054230752.62530
オープン
539
593(税込)
3日以内出荷
返品不可
12370044A10414-00692581002.62530
オープン
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
12370060A10414-00733661253.23255
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
12370069A10414-00883941503.23255
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする