アカギ
床バンド10tゴム付
SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
電気亜鉛めっき
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品のみでは、振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
適合管外径(Φmm)
選択してください
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
呼び径(A)
締付ボルト
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12370148
A10422-0018
168
3.2
15
M8×25
21.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
7日以内出荷
12370157
A10422-0022
174
3.2
20
M8×25
27.2
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
12370166
A10422-0037
180
3.2
25
M8×25
34
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
7日以内出荷
12370175
A10422-0041
192
3.2
32
M8×25
42.7
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
12370184
A10422-0056
196
3.2
40
M8×25
48.6
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
7日以内出荷
12370200
A10422-0075
210
3.2
50
M8×25
60.5
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
7日以内出荷
12370209
A10422-0080
228
4.5
65
M8×30
76.3
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
7日以内出荷
12370218
A10422-0094
239
4.5
80
M8×30
89.1
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
3日以内出荷
12370227
A10422-0107
264
4.5
100
M8×30
114.3
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください