アカギ
ステン床バンド
ステンレス鋼管用の床バンド。SUS304製。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※SGP管にご使用の場合は、電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12370236
A10423-0015
146
3
25
30
15
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
12370245
A10423-0020
152
3
25
30
20
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
7日以内出荷
12370254
A10423-0034
159
3
25
30
25
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
12370270
A10423-0049
168
3
25
30
32
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
7日以内出荷
12370279
A10423-0053
174
3
25
30
40
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
12370288
A10423-0068
186
3
25
30
50
オープン
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
7日以内出荷
12370297
A10423-0072
204
4
25
30
65
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
12370306
A10423-0087
217
4
25
30
80
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
3日以内出荷
12370315
A10423-0091
243
4
25
30
100
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
12370324
A10423-0104
348
4
32
55
125
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
12370340
A10423-0119
374
4
32
55
150
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
12370349
A10423-0123
525
4
38
65
200
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください