曜日別特売

ステンCL床バンド

ステンCL床バンド - アカギステンCL床バンド - アカギ

外面被覆鋼管用の床バンド。SUS304製。

材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
呼び径(A)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12370358A10424-00121513253015
オープン
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
12370367A10424-00271573253020
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
12370376A10424-00311643253025
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
12370385A10424-00461733253032
オープン
2,498
2,748(税込)
7日以内出荷
12370394A10424-00651793253040
オープン
2,898
3,188(税込)
7日以内出荷
12370410A10424-00701913253050
オープン
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
12370419A10424-00842083253065
オープン
3,698
4,068(税込)
7日以内出荷
12370428A10424-00992213253080
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
12370437A10424-010124732530100
オープン
4,698
5,168(税込)
7日以内出荷
12370446A10424-011635343255125
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
12370455A10424-013538043255150
オープン
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする