アカギ
ステンTN床バンド
耐火二層管(FDP)用の床バンド。SUS304製。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
40
50
65
75
100
125
150
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法t(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12370464
A10425-0010
189
3
25
30
40
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
12370480
A10425-0024
202
3
25
30
50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
12370489
A10425-0039
218
3
25
30
65
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
12370498
A10425-0043
230
3
25
30
75
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
12370507
A10425-0058
258
3
25
30
100
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
12370516
A10425-0062
366
4
32
55
125
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
12370525
A10425-0077
394
4
32
55
150
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください