アカギ
ステン床バンド10tゴム付
SGP管用の防振補助床バンド。10mmゴム付。SUS304製。管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
SUS304
寸法t(mm)
3
寸法C(mm)
25
寸法P(mm)
30
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品のみでは、振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
65
80
100
適合管外径(Φmm)
選択してください
21.7
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径(A)
締付ボルト
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12370534
A10427-0014
168
15
M8×25
21.7
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
7日以内出荷
12370550
A10427-0029
174
20
M8×25
27.2
オープン
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
7日以内出荷
12370559
A10427-0033
180
25
M8×25
34
オープン
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
12370568
A10427-0048
192
32
M8×25
42.7
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
7日以内出荷
12370577
A10427-0052
196
40
M8×25
48.6
オープン
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
7日以内出荷
12370586
A10427-0067
210
50
M8×25
60.5
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
12370595
A10427-0071
225
65
M8×30
76.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
12370604
A10427-0086
238
80
M8×30
89.1
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
7日以内出荷
12370620
A10427-0103
263
100
M8×30
114.3
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください