アカギ
厚サドル
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
全10種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
15
20
25
32
40
50
200
250
300
350
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
寸法G(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12370638
A10431-0017
2.3
24
50
15
5
オープン
¥
73
¥
80
(税込)
当日出荷
12370647
A10431-0021
2.3
24
57
20
5
オープン
¥
78
¥
86
(税込)
当日出荷
12370656
A10431-0036
2.3
24
63
25
5
オープン
¥
96
¥
106
(税込)
当日出荷
12370665
A10431-0055
2.3
24
72
32
5
オープン
¥
109
¥
120
(税込)
当日出荷
12370674
A10431-0060
2.3
24
77
40
5
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
当日出荷
12370690
A10431-0074
2.3
24
90
50
5
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
12370699
A10431-0144
3.2
32
255
200
11
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
12370708
A10431-0159
4.5
50
281
250
14
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
7日以内出荷
12370717
A10431-0163
4.5
50
378
300
14
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
12370726
A10431-0178
4.5
50
415
350
14
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください