アカギ
厚サドルボルト穴
SGP管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
2.3
寸法C(mm)
24
寸法G(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12370735
A10432-0014
50
15
21.7
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
当日出荷
12370744
A10432-0029
57
20
27.2
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
当日出荷
12370760
A10432-0033
63
25
34
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
当日出荷
12370769
A10432-0048
72
32
42.7
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
3日以内出荷
12370778
A10432-0052
77
40
48.6
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
12370787
A10432-0067
90
50
60.5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
12370796
A10432-0071
113
65
76.3
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
当日出荷
12370805
A10432-0086
125
80
89.1
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
当日出荷
12370814
A10432-0103
150
100
114.3
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください