アカギ
ウス用サドル
排水塩ビ管(SU管)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
2.3
寸法C(mm)
25
寸法G(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法P(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12370830
A10433-0011
50
90
54
オープン
¥
179
¥
197
(税込)
7日以内出荷
12370839
A10433-0026
65
107
68
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
3日以内出荷
12370848
A10433-0045
75
116
80
オープン
¥
229
¥
252
(税込)
7日以内出荷
12370857
A10433-0050
100
143
106
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください