アカギ
デップサドル
銅管用のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
1
寸法C(mm)
25
寸法G(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12370866
A10434-0038
54
20
22.22
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
当日出荷
12370875
A10434-0042
62
25
28.58
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください