曜日別特売

ゴム付サドル(銅管用)

ゴム付サドル(銅管用) - アカギゴム付サドル(銅管用) - アカギ

銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2.3寸法C(mm)24寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全6種類を絞り込む
呼び径(A)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12370884A10435-0016723234.92
オープン
349
384(税込)
当日出荷
12370900A10435-0035774041.28
オープン
379
417(税込)
6日以内出荷
12370909A10435-0040905053.98
オープン
389
428(税込)
6日以内出荷
12370918A10435-00541136566.68
オープン
489
538(税込)
6日以内出荷
12370936A10435-0073150100104.78
オープン
639
703(税込)
6日以内出荷
12370927A10435-00691258079.38
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする