アカギ
TNサドル
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※パイプメーカーにより管外径が異なる場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
寸法G(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12370945
A10439-0015
2.3
25
94
40
5
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
12370954
A10439-0020
2.3
25
106
50
5
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12370970
A10439-0034
2.3
25
122
65
5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12370979
A10439-0049
2.3
25
135
75
5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12370988
A10439-0053
2.3
25
162
100
5
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
当日出荷
12370997
A10439-0068
3.2
32
193
125
11
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
3日以内出荷
12371006
A10439-0072
3.2
32
221
150
11
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください