アカギ
VPサドル
塩ビ管(VP管)用のサドルバンド。溶解亜鉛めっき鋼板製。
材質
溶解亜鉛めっき鋼板
寸法t(mm)
0.5
寸法G(Φmm)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※VP20、VP25、VP30専用。他寸法のVP管には「A10430サドルバンド」や「A10431厚サドル」をご使用ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法C(mm)
寸法P(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12371015
A10440-0016
VP20
19
51
26
オープン
¥
54
¥
59
(税込)
当日出荷
12371024
A10440-0035
VP25
21
57
32
オープン
¥
57
¥
63
(税込)
当日出荷
12371040
A10440-0040
VP30
21
64
38
オープン
¥
69
¥
76
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください