アカギ
CL厚サドル
外面被覆鋼管用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法t(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
寸法G(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12371049
A10441-0013
0.5
25
54
15
5
オープン
¥
249
¥
274
(税込)
3日以内出荷
12371058
A10441-0028
0.5
25
60
20
5
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
7日以内出荷
12371067
A10441-0032
0.5
25
66
25
5
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
12371076
A10441-0047
2.3
25
75
32
5
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
12371085
A10441-0051
2.3
25
81
40
5
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
3日以内出荷
12371094
A10441-0066
3.2
25
93
50
5
オープン
¥
829
¥
912
(税込)
7日以内出荷
12371110
A10441-0085
3.2
25
116
65
5
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
12371119
A10441-0090
2.3
25
128
80
5
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
12371128
A10441-0102
2.3
25
153
100
5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
12371137
A10441-0117
3.2
32
189
125
11
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
7日以内出荷
12371146
A10441-0121
3.2
32
210
150
11
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
12371155
A10441-0136
3.2
32
260
200
11
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください