アカギ
真鍮サドル
(1件のレビュー)
極細銅管用のサドルバンド。真鍮製。
材質
真鍮
寸法t(mm)
0.5
寸法C(mm)
10
寸法G(Φmm)
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12371189
A10444-0015
21.5
8
8
オープン
¥
25
¥
28
(税込)
当日出荷
12371198
A10444-0020
25.5
10
10
オープン
¥
36
¥
40
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください