アカギ
ペアーチューブ用サドル
ペアーチューブ用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
1.6
寸法C(mm)
20
寸法G(Φmm)
5
適合管外径(Φmm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法B(mm)
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12371207
A10445-0012
73
1連
36
58
オープン
¥
138
¥
152
(税込)
6日以内出荷
12371216
A10445-0027
109
2連
72
94
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
6日以内出荷
12371225
A10445-0031
145
3連
108
130
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
12371234
A10445-0046
181
4連
144
166
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
7日以内出荷
12371250
A10445-0065
217
5連
180
202
オープン
¥
579
¥
637
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください