アカギ
角サドル
水栓角柱用のサドルバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法G(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12371259
A10447-0021
65角
100
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
12371268
A10447-0055
75角
110
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
12371277
A10447-0074
90角
125
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
12371286
A10447-0089
100角
135
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
12371295
A10447-0093
110角
145
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください