曜日別特売

デップ片サドル

デップ片サドル - アカギデップ片サドル - アカギデップ片サドル - アカギデップ片サドル - アカギデップ片サドル - アカギ

銅管用の片押さえ式サドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。

材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)1寸法C(mm)20寸法G(Φmm)5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。取付方向にご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12371304A10448-00141012.7
オープン
139
153(税込)
3日以内出荷
12371320A10448-00291515.88
オープン
108
119(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月4日
12371329A10448-00332022.22
オープン
138
152(税込)
3日以内出荷
12371338A10448-00482528.58
オープン
179
197(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする