曜日別特売

鉄エルボブラケット

鉄エルボブラケット - アカギ

エンビ給水栓用のエルボ支持材。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっき口径(A)【出口】34RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
口径(B)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12371347A10449-00111/2×1/2【入口】24
オープン
128
141(税込)
6日以内出荷
12371356A10449-00263/4×1/2【入口】33
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
12371365A10449-00451/2×1/2【入口】24
オープン
取扱い終了
返品不可
12371374A10449-00503/4×1/2【入口】33
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12371365A10449-004512371347A10449-0011A10449-0045 鉄エルボブラケット アカギ 12371347鉄エルボブラケットアカギ1個
128
税込141
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする