曜日別特売

クリップサドル

クリップサドル - アカギクリップサドル - アカギ
(1件のレビュー)

クリップ式のサドルバンド。軟質塩ビコーティングタイプ。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※軟質塩ビの物性上、常温80℃までの配管にご使用ください。
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法t(mm)
寸法D(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12371390A10450-001213SD-60.6Φ6.5×8.515
オープン
139
153(税込)
当日出荷
12371399A10450-002715SD-80.6Φ7×1220
オープン
169
186(税込)
当日出荷
12371408A10450-003116SD-100.6Φ7×1220
オープン
199
219(税込)
当日出荷
12371417A10450-004617SD-120.6Φ7×1220
オープン
199
219(税込)
当日出荷
12371426A10450-006518SD-150.8Φ7×1220
オープン
269
296(税込)
当日出荷
12371435A10450-007020SD-180.8Φ7×1220
オープン
299
329(税込)
当日出荷
12371444A10450-008421SD-200.8Φ7×1220
オープン
329
362(税込)
当日出荷
12371460A10450-009922SD-220.8Φ7×1220
オープン
359
395(税込)
当日出荷
12371469A10450-010123SD-250.8Φ7×1220
オープン
379
417(税込)
当日出荷
12371478A10450-011625SD-280.8Φ7×1220
オープン
399
439(税込)
当日出荷
12371487A10450-013526SD-300.8Φ7×1220
オープン
469
516(税込)
当日出荷
12371496A10450-014028SD-350.8Φ7×1220
オープン
549
604(税込)
当日出荷
12371505A10450-015431SD-400.8Φ7×1220
オープン
599
659(税込)
当日出荷
12371514A10450-016934SD-450.8Φ7×1220
オープン
599
659(税込)
当日出荷
12371530A10450-017336SD-500.8Φ7×1220
オープン
799
879(税込)
7日以内出荷
12371539A10450-018839SD-550.8Φ7×1220
オープン
939
1,033(税込)
3日以内出荷
12371548A10450-019242SD-600.8Φ7×1220
オープン
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-25
用途: 車の荷室のサイドに
卸売・小売業

使う用途は違うと思いますが、、、
荷室のサイドの天井付近にステーを付けてパイプを取り付けるのに使っています。
簡単で大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする