曜日別特売

防振サドル

防振サドル - アカギ防振サドル - アカギ

SGP管用の防振補助サドルバンド。10mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。

材質電気亜鉛めっき寸法t(mm)2.3寸法C(mm)25寸法G(Φmm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
全9種類を絞り込む
呼び径(A)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12371557A10451-0010701521.7
オープン
579
637(税込)
6日以内出荷
12371566A10451-0024772027.2
オープン
619
681(税込)
6日以内出荷
12371575A10451-0039832534
オープン
689
758(税込)
6日以内出荷
12371584A10451-0043923242.7
オープン
799
879(税込)
6日以内出荷
12371600A10451-0058974048.6
オープン
849
934(税込)
6日以内出荷
12371609A10451-00621105060.5
オープン
899
989(税込)
6日以内出荷
12371618A10451-00771336576.3
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
12371627A10451-00811458089.1
オープン
989
1,088(税込)
6日以内出荷
12371636A10451-0096170100114.3
オープン
1,198
1,318(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする