曜日別特売

ステン厚サドル

ステン厚サドル - アカギステン厚サドル - アカギ

ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。

材質SUS304内容量1個
注意
※SGP管用にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
寸法t(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
呼び径(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12371645A10453-0014-2255015
オープン269
269
296(税込)
当日出荷
12371654A10453-0029-2255720
オープン299
299
329(税込)
当日出荷
12371670A10453-0033-2256325
オープン329
329
362(税込)
当日出荷
12371679A10453-0048-2257232
オープン379
379
417(税込)
当日出荷
12371688A10453-0052-2257740
オープン479
479
527(税込)
当日出荷
12371697A10453-0067-2259050
オープン539
539
593(税込)
当日出荷
12371706A10453-0137-332255200
オープン6,498
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
12371715A10453-0141-350323250
オープン9,598
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
12371724A10453-0156-350370300
オープン9,998
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
12371740A10453-0175-450420350
オープン16,980
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
13097065A10453-0141【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)350323250
オープン9,598
6,198
アウトレット
6,818(税込)
当日出荷
返品不可
残り4点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする