アカギ
ステン厚サドルボルト穴
(1件のレビュー)
ステンレス鋼管用のサドルバンド。SUS304製。固定穴が大きいボルト固定タイプ。架台への取付けが可能です。
材質
SUS304
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法G(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※SGP管にご使用の場合は電食防止処理(防食テープなど)を行ってください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12371749
A10454-0011
50
15
21.7
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
12371758
A10454-0026
57
20
27.2
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
12371767
A10454-0045
63
25
34
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
12371776
A10454-0050
72
32
42.7
オープン
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
12371785
A10454-0064
77
40
48.6
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
当日出荷
12371794
A10454-0079
90
50
60.5
オープン
¥
759
¥
835
(税込)
当日出荷
12371810
A10454-0083
113
65
76.3
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
当日出荷
12371819
A10454-0098
125
80
89.1
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
当日出荷
12371828
A10454-0115
150
100
114.3
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください