アカギ
ステンCLサドル
外面被覆鋼管用のサドルバンド。SUS304製。
材質
SUS304
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法G(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12371837
A10455-0019
54
15
25.7
オープン
¥
739
¥
813
(税込)
7日以内出荷
12371846
A10455-0023
60
20
31.2
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
7日以内出荷
12371855
A10455-0038
66
25
37.6
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
3日以内出荷
12371864
A10455-0042
75
32
46.3
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
3日以内出荷
12371880
A10455-0057
81
40
52.2
オープン
¥
949
¥
1,044
(税込)
7日以内出荷
12371889
A10455-0061
93
50
64.1
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
3日以内出荷
12371898
A10455-0076
116
65
79.9
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
12371907
A10455-0095
128
80
92.7
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
12371916
A10455-0108
153
100
118.3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください