アカギ
ステンTNサドル
耐火二層管(FDP)用のサドルバンド。SUS304製。
材質
SUS304
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※パイプメーカーにより、管外径が異なる場合があります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法t(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
寸法G(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12371925
A10456-0016
40
2
25
94
5
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
12371934
A10456-0035
50
2
25
106
5
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
12371950
A10456-0040
65
2
25
122
5
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
5日以内出荷
12371959
A10456-0054
75
2
25
135
5
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
7日以内出荷
12371968
A10456-0069
100
2
25
162
5
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
11日以内出荷
12371977
A10456-0073
125
3
32
193
11
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
7日以内出荷
12371986
A10456-0088
150
3
32
221
11
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください