アカギ
ステンゴム付サドル
銅管用のサドルバンド。3mmゴム付。SUS304製。電気絶縁性に優れ、管の表面を支持金具の接触により発生する細かな傷から守ります。
材質
SUS304
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
24
寸法G(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法P(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12371995
A10457-0047
72
32
34.92
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
6日以内出荷
12372004
A10457-0051
77
40
41.28
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
12372020
A10457-0066
90
50
53.98
オープン
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
12372029
A10457-0085
113
65
66.68
オープン
¥
979
¥
1,077
(税込)
10日以内出荷
12372038
A10457-0090
125
80
79.38
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
12日以内出荷
返品不可
12372047
A10457-0102
150
100
104.78
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
13日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください