アカギ
ステン角サドル
(1件のレビュー)
水栓角柱用のサドルバンド。SUS304製。
材質
SUS304
寸法t(mm)
2
寸法C(mm)
25
寸法G(Φmm)
5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径
寸法P(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12372056
A10459-0022
65角
100
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
12372065
A10459-0041
75角
110
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
12372074
A10459-0075
90角
125
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
12372090
A10459-0080
100角
135
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
12372099
A10459-0111
70角+30
105
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください