アカギ
PP吊タン付
各種配管用のPP吊バンド。「PP吊バンド」に「吊用タン」をセットした製品。屋内配管用としてご使用ください。
内容量
1個
注意
※吊配管支持間隔は最長1.5mを厳守してください。
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法C(mm)
締付ボルト
適合管
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12372449
A10464-0018
ホワイト
26
M6×30
SGP用
21.7
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
12372458
A10464-0022
ホワイト
26
M6×30
SGP用
27.2
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
12372467
A10464-0037
ホワイト
26
M6×30
SGP用
34
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
7日以内出荷
12372476
A10464-0041
ホワイト
26
M6×30
SGP用
42.7
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
3日以内出荷
12372485
A10464-0056
ホワイト
26
M6×30
SGP用
48.6
オープン
¥
258
¥
284
(税込)
7日以内出荷
12372494
A10464-0075
ホワイト
26
M6×30
SGP用
60.5
オープン
¥
278
¥
306
(税込)
7日以内出荷
12372510
A10464-0080
ホワイト
32
M8×40
SGP用
76.3
オープン
¥
548
¥
603
(税込)
7日以内出荷
12372519
A10464-0094
ホワイト
32
M8×40
SGP用
89.1
オープン
¥
619
¥
681
(税込)
7日以内出荷
12372528
A10464-0107
ホワイト
32
M8×40
SGP用
114.3
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
12372537
A10464-0111
グレー
26
M6×30
VP用
18
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
12372546
A10464-0126
グレー
26
M6×30
VP用
22
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
12372555
A10464-0145
グレー
26
M6×30
VP用
26
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
12372564
A10464-0150
グレー
26
M6×30
VP用
32
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
3日以内出荷
12372580
A10464-0164
グレー
26
M6×30
VP用
38
オープン
¥
228
¥
251
(税込)
7日以内出荷
12372589
A10464-0179
グレー
26
M6×30
VP用
48
オープン
¥
258
¥
284
(税込)
7日以内出荷
12372598
A10464-0183
グレー
26
M6×30
VP用
60
オープン
¥
278
¥
306
(税込)
7日以内出荷
12372607
A10464-0198
グレー
32
M8×40
VP用
76
オープン
¥
789
¥
868
(税込)
7日以内出荷
12372616
A10464-0215
グレー
32
M8×40
VP用
89
オープン
¥
879
¥
967
(税込)
7日以内出荷
12372625
A10464-0220
グレー
32
M8×40
VP用
114
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
7日以内出荷
12372634
A10464-0234
アイボリー
26
M6×30
被覆鋼管用
25.7
オープン
¥
258
¥
284
(税込)
7日以内出荷
12372650
A10464-0249
アイボリー
26
M6×30
被覆鋼管用
31.2
オープン
¥
258
¥
284
(税込)
7日以内出荷
12372659
A10464-0253
アイボリー
26
M6×30
被覆鋼管用
37.6
オープン
¥
268
¥
295
(税込)
7日以内出荷
12372668
A10464-0268
ホワイト
26
M6×30
銅管用
15.88
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
12372677
A10464-0272
ホワイト
26
M6×30
銅管用・プリゾール用
22.22
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
7日以内出荷
12372686
A10464-0287
ホワイト
26
M6×30
銅管用
28.58
オープン
¥
198
¥
218
(税込)
7日以内出荷
12372695
A10464-0291
ホワイト
26
M6×30
プリゾール用
31
オープン
¥
258
¥
284
(税込)
7日以内出荷
12372704
A10464-0304
ベージュ
26
M6×30
VP用
48
オープン
¥
338
¥
372
(税込)
7日以内出荷
12372720
A10464-0319
ベージュ
26
M6×30
VP用
60
オープン
¥
388
¥
427
(税込)
7日以内出荷
12372729
A10464-0323
ベージュ
32
M8×40
VP用
76
オープン
¥
649
¥
714
(税込)
7日以内出荷
12372738
A10464-0338
ベージュ
32
M8×40
VP用
89
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
12372747
A10464-0342
ベージュ
32
M8×40
VP用
114
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
7日以内出荷
12372756
A10464-0357
ホワイト
26
M6×30
VP用
26
オープン
¥
238
¥
262
(税込)
4日以内出荷
12372765
A10464-0361
ホワイト
26
M6×30
VP用
32
オープン
¥
258
¥
284
(税込)
7日以内出荷
12372774
A10464-0376
ホワイト
26
M6×30
VP用
38
オープン
¥
298
¥
328
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください