アカギ
PP立バンドのみ
各種配管用の吊、立兼用PPバンド。ポリプロピレン製。吊用タン装着で「PP吊バンド」、PP立用足の装着で「PP立バンド」として使用できます。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※立バンドとして使用する場合、ボルトナットはステンレス製。
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
寸法C(mm)
締付ボルト
適合管
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12373124
A10466-0012
ホワイト
26
M6×30
SGP用
21.7
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
3日以内出荷
12373140
A10466-0027
ホワイト
26
M6×30
SGP用
27.2
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
3日以内出荷
12373149
A10466-0031
ホワイト
26
M6×30
SGP用
34
オープン
¥
94
¥
103
(税込)
7日以内出荷
12373158
A10466-0046
ホワイト
26
M6×30
SGP用
42.7
オープン
¥
118
¥
130
(税込)
3日以内出荷
12373167
A10466-0065
ホワイト
26
M6×30
SGP用
48.6
オープン
¥
138
¥
152
(税込)
3日以内出荷
12373176
A10466-0070
ホワイト
26
M6×30
SGP用
60.5
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
12373185
A10466-0084
ホワイト
32
M8×40
SGP用
76.3
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
12373194
A10466-0099
ホワイト
32
M8×40
SGP用
89.1
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
12373210
A10466-0101
ホワイト
32
M8×40
SGP用
114.3
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
12373219
A10466-0116
グレー
26
M6×30
VP用
18
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
3日以内出荷
12373228
A10466-0135
グレー
26
M6×30
VP用
22
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
4日以内出荷
12373237
A10466-0140
グレー
26
M6×30
VP用
26
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
当日出荷
12373246
A10466-0154
グレー
26
M6×30
VP用
32
オープン
¥
94
¥
103
(税込)
3日以内出荷
12373255
A10466-0169
グレー
26
M6×30
VP用
38
オープン
¥
118
¥
130
(税込)
3日以内出荷
12373264
A10466-0173
グレー
26
M6×30
VP用
48
オープン
¥
138
¥
152
(税込)
7日以内出荷
12373280
A10466-0188
グレー
26
M6×30
VP用
60
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
3日以内出荷
12373289
A10466-0192
グレー
32
M8×40
VP用
76
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
12373298
A10466-0205
グレー
32
M8×40
VP用
89
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
12373307
A10466-0210
グレー
32
M8×40
VP用
114
オープン
¥
349
¥
384
(税込)
7日以内出荷
12373316
A10466-0224
アイボリー
26
M6×30
被覆鋼管用
25.7
オープン
¥
118
¥
130
(税込)
7日以内出荷
12373325
A10466-0239
アイボリー
26
M6×30
被覆鋼管用
31.2
オープン
¥
118
¥
130
(税込)
7日以内出荷
12373334
A10466-0243
アイボリー
26
M6×30
被覆鋼管用
37.6
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
7日以内出荷
12373350
A10466-0258
ホワイト
26
M6×30
銅管用
15.88
オープン
¥
77
¥
85
(税込)
7日以内出荷
12373359
A10466-0262
ホワイト
26
M6×30
銅管用・プリゾール用
22.22
オープン
¥
79
¥
87
(税込)
7日以内出荷
12373368
A10466-0277
ホワイト
26
M6×30
銅管用
28.58
オープン
¥
94
¥
103
(税込)
7日以内出荷
12373377
A10466-0281
ホワイト
26
M6×30
プリゾール用
31
オープン
¥
118
¥
130
(税込)
7日以内出荷
12373386
A10466-0296
ベージュ
26
M6×30
VP用
48
オープン
¥
138
¥
152
(税込)
7日以内出荷
12373395
A10466-0309
ベージュ
26
M6×30
VP用
60
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
7日以内出荷
12373404
A10466-0313
ベージュ
32
M8×40
VP用
76
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
7日以内出荷
12373420
A10466-0328
ベージュ
32
M8×40
VP用
89
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
7日以内出荷
12373429
A10466-0332
ベージュ
32
M8×40
VP用
114
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
12373438
A10466-0347
ホワイト
26
M6×30
VP用
26
オープン
¥
108
¥
119
(税込)
7日以内出荷
12373447
A10466-0351
ホワイト
26
M6×30
VP用
32
オープン
¥
118
¥
130
(税込)
7日以内出荷
12373456
A10466-0366
ホワイト
26
M6×30
VP用
38
オープン
¥
128
¥
141
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください