曜日別特売

PPT足ホワイト

PPT足ホワイト - アカギPPT足ホワイト - アカギPPT足ホワイト - アカギPPT足ホワイト - アカギ

浮き上がり配管用の取り付け足。ABS樹脂製。PPバンドと組み合わせる事により、35mmの浮き上がり配管を簡単に行えます。

幅(mm)61ホワイトピッチ(mm)44寸法L(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※使用PPバンド寸法は50Aまで。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12376457A10507-0017
オープン
258
284(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする