曜日別特売

PPサドル

PPサドル - アカギPPサドル - アカギPPサドル - アカギ

浮き上がり配管各種用のPPバンド。ポリプロピレン製。「PPサドル台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。

材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※屋内配管用としてご使用ください。
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法P(mm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12376527A10511-0522ホワイト621541銅管用
オープン
59
65(税込)
当日出荷
12376536A10511-0537ホワイト622041銅管用
オープン
64
70(税込)
当日出荷
12376545A10511-0541ホワイト67.52548銅管用
オープン
74
81(税込)
当日出荷
12376554A10511-0650アイボリー67.52048SGP管用
オープン
76
84(税込)
当日出荷
12376570A10511-0819ホワイト67.52048VP用
オープン
76
84(税込)
当日出荷
12376579A10511-0823ベージュ1004075VP用
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
12376588A10511-0970ホワイト622041被覆フレキパイプ用
オープン
119
131(税込)
当日出荷
12376597A10511-1080ピンク67.51348ポリブデン・架橋ポリエチレン管用
オープン
55
61(税込)
3日以内出荷
12376606A10511-1094ピンク79.51656ポリブデン・架橋ポリエチレン管用
オープン
61
67(税込)
当日出荷
12376615A10511-1107ブルー67.51348ポリブデン・架橋ポリエチレン管用
オープン
55
61(税込)
当日出荷
12376624A10511-1111ブルー79.51656ポリブデン・架橋ポリエチレン管用
オープン
61
67(税込)
当日出荷
12376640A10511-1215アイボリー67.52048VP・ドレン用
オープン
119
131(税込)
当日出荷
12376649A10511-1220アイボリー79.52556VP・ドレン用
オープン
119
131(税込)
当日出荷
12376658A10511-1234アイボリー903066VP・ドレン用
オープン
149
164(税込)
当日出荷
12376667A10511-1249アイボリー1004075VP・ドレン用
オープン
199
219(税込)
3日以内出荷
12376484A10511-0293アイボリー67.51548被覆鋼管用
オープン
取扱い終了
返品不可
12376500A10511-0306アイボリー79.52056被覆鋼管用
オープン
取扱い終了
返品不可
12376509A10511-0325アイボリー662566被覆鋼管用
オープン
取扱い終了
返品不可
12376518A10511-0330アイボリー903275被覆鋼管用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする