アカギ
防振PPサドル
浮き上がり配管SGP管用のPPバンド。3mmゴム付。ポリプロピレン製。「PPサドル用台座」を使用すると、5mmずつ高さ調整ができます。
材質
ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※本製品のみでは振動伝達率を明確に軽減する効果はありません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法P(mm)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12376694
A10520-0019
67.5
GP20
48
21.7
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12376710
A10520-0038
79.5
GP15
56
27.2
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
7日以内出荷
12376719
A10520-0042
90
GP25
66
34
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376728
A10520-0057
90
VD20
66
31.2
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください