アカギ
エンビサドル
(1件のレビュー)
塩ビ管用のサドルバンド。塩化ビニール製。VP管にも使用できます。
材質
塩化ビニール
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
呼び径
寸法C(mm)
寸法P(mm)
寸法G(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12376737
A10521-0016
38
SV9.5
12
26
4
オープン
¥
40
¥
40
¥
44
(税込)
6日以内出荷
12376746
A10521-0035
43
SV11
15
31
3.5
オープン
¥
40
¥
40
¥
44
(税込)
6日以内出荷
12376755
A10521-0040
45
SV14
16
32
4
オープン
¥
65
¥
65
¥
72
(税込)
6日以内出荷
12376764
A10521-0054
60
14
15
40
5
オープン
¥
65
¥
65
¥
72
(税込)
当日出荷
12376780
A10521-0069
65
16
20
45
5
オープン
¥
76
¥
76
¥
84
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12376789
A10521-0073
75
22
20
55
5
オープン
¥
108
¥
108
¥
119
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12376798
A10521-0088
90
28
20
65
5.5
オープン
¥
138
¥
138
¥
152
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12376807
A10521-0092
100
36
20
75
5.5
オープン
¥
169
¥
119
アウトレット
¥
131
(税込)
当日出荷
残り13点です
12376816
A10521-0105
110
42
20
85
5.5
オープン
¥
239
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
返品不可
12376825
A10521-0110
125
54
20
100
5.5
オープン
¥
339
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
12376834
A10521-0124
150
70
25
120
6.5
オープン
¥
799
¥
799
¥
879
(税込)
3日以内出荷
12376850
A10521-0139
165
82
30
135
6.5
オープン
¥
989
¥
989
¥
1,088
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください