アカギ
樹脂エルボブラケット
エンビ給水栓用エルボ支持具。ABS樹脂製。
材質
ABS樹脂
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
口径(B)
口径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12376886
A10529-0048
【パイプ側×水栓側】1/2×(右)
【入口】24
【出口】34
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
12376895
A10529-0052
【パイプ側×水栓側】1/2×(左)
【入口】24
【出口】34
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
3日以内出荷
12376859
A10529-0014
【パイプ側×水栓側】1/2×1/2
【入口】24
【出口】34
オープン
取扱い終了
12376868
A10529-0029
【パイプ側×水栓側】3/4×1/2
【入口】33
【出口】34
オープン
取扱い終了
12376877
A10529-0033
【パイプ側×水栓側】3/4×3/4
【入口】33
【出口】42
オープン
取扱い終了
12376904
A10529-0067
【パイプ側×水栓側】1/2×(六角)
【入口】28
【出口】35
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください