アカギ
ガスバンド鋼管用
ガス配管用のバンド。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質
電気亜鉛めっき
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
締付ボルト
寸法t(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12377078
A10537-0016
15
21.7
M6×20
2
15
オープン
¥
74
¥
81
(税込)
当日出荷
12377087
A10537-0035
20
27.2
M6×20
2
15
オープン
¥
84
¥
92
(税込)
当日出荷
12377096
A10537-0040
25
34
M6×20
2
15
オープン
¥
93
¥
102
(税込)
当日出荷
12377105
A10537-0054
32
42.7
M6×20
2
20
オープン
¥
118
¥
130
(税込)
6日以内出荷
12377114
A10537-0069
40
48.6
M6×20
2
20
オープン
¥
118
¥
130
(税込)
6日以内出荷
12377130
A10537-0073
50
60.5
M8×25
3
20
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください