ガスバンド足付鋼管用

ガスバンド足付鋼管用 - アカギ

ガス配管用の足付バンド。電気亜鉛めっき仕上げ。

材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C(mm)
板厚(mm)
呼び径(A)
締付ボルト
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12377139A10540-001115215M6×2021.7
オープン
139
153(税込)
6日以内出荷
12377148A10540-002615220M6×2027.2
オープン
139
153(税込)
6日以内出荷
12377157A10540-004515225M6×2034
オープン
149
164(税込)
6日以内出荷
12377166A10540-005020232M6×2042.7
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
12377175A10540-006420240M6×2048.6
オープン
179
197(税込)
6日以内出荷
12377184A10540-007920350M8×2560.5
オープン
239
263(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする