アカギ
置式ローラーAタイプ
熱伸縮配管用のローラーバンド。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※L金具は電気亜鉛めっき仕上げ。ローラー玉は鋳鉄製。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
取付ボルト穴径D(Φmm)
取付ボルト穴径P(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
12377665
A10589-0012
45
20
27.2
8.5
99
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
12日以内出荷
12377674
A10589-0027
48
25
34
8.5
109
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
12377690
A10589-0031
53
32
42.7
8.5
113
オープン
¥
569
¥
626
(税込)
12日以内出荷
12377699
A10589-0046
62
40
48.6
10.5
133
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
12377708
A10589-0065
68
50
60.5
10.5
143
オープン
¥
729
¥
802
(税込)
12日以内出荷
12377717
A10589-0070
87
65
76.3
11.5
151
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
12377726
A10589-0084
94
80
89.1
11.5
169
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
12日以内出荷
12377735
A10589-0099
112
100
114.3
14.5
208
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
12日以内出荷
12377744
A10589-0101
124
125
139.8
14.5
228
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
12377760
A10589-0116
137
150
165.2
14.5
263
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
12日以内出荷
12377769
A10589-0135
179
200
216.3
19
336
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
12日以内出荷
12377778
A10589-0140
204
250
267.4
19
360
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
12日以内出荷
12377787
A10589-0154
245
300
318.5
21
470
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
12日以内出荷
12377796
A10589-0169
284
350
355.6
24
516
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
12日以内出荷
12377805
A10589-0173
308
400
406.4
24
562
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
12日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください