置式ローラーBタイプ

置式ローラーBタイプ - アカギ置式ローラーBタイプ - アカギ

熱伸縮配管用のローラーバンド。置式ローラー(Aタイプ)にガイドが付いた製品です。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※ガイド金具、L金具は電気亜鉛めっき仕上げ。ローラー玉は鋳鉄製。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
寸法H(mm)
取付ボルト穴径D(Φmm)
取付ボルト穴径P(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12377814A10590-00132027.2458.599
オープン
969
1,066(税込)
12日以内出荷
12377830A10590-00282534488.5109
オープン
989
1,088(税込)
4日以内出荷
12377839A10590-00323242.7538.5113
オープン
1,198
1,318(税込)
12日以内出荷
12377848A10590-00474048.66210.5133
オープン
1,498
1,648(税込)
12日以内出荷
12377857A10590-00515060.56810.5143
オープン
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
12377866A10590-00666576.38711.5151
オープン
1,998
2,198(税込)
12日以内出荷
12377875A10590-00858089.19411.5169
オープン
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
12377884A10590-0090100114.311214.5208
オープン
2,998
3,298(税込)
12日以内出荷
12377900A10590-0102125139.812414.5228
オープン
3,698
4,068(税込)
12日以内出荷
12377909A10590-0117150165.213714.5263
オープン
3,998
4,398(税込)
12日以内出荷
12377918A10590-0121200216.3179Φ19336
オープン
6,698
7,368(税込)
12日以内出荷
12377927A10590-0136250267.4204Φ19360
オープン
23,980
26,378(税込)
12日以内出荷
12377936A10590-0155300318.5245Φ21470
オープン
26,980
29,678(税込)
12日以内出荷
12377945A10590-0160350355.6284Φ24516
オープン
28,980
31,878(税込)
12日以内出荷
12377954A10590-0174400406.4311Φ24562
オープン
34,980
38,478(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする