曜日別特売

置式ローラーCタイプ(A型ローラー)

置式ローラーCタイプ(A型ローラー) - アカギ置式ローラーCタイプ(A型ローラー) - アカギ

熱伸縮配管用のローラーバンド。

内容量1個
注意
※バンドは電気亜鉛めっき仕上げ。ローラー玉は鋳鉄製。(15A~150A:電気亜鉛めっき仕上げ/65A~200A:銀粉吹き付け。)
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法t(mm)
寸法C(mm)
呼び径(A)
適合管外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12377970A10592-0018504.52515/20/2527.2/34.0
オープン
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
12377979A10592-0022654.53232/4042.7/48.6
オープン
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
12377988A10592-0037684.5325060.5
オープン
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
12377997A10592-0041874.5386576.3
オープン
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
12378006A10592-0056956388089.1
オープン
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
12378015A10592-0075108638100114.3
オープン
9,398
10,338(税込)
6日以内出荷
12378024A10592-0080132638125139.8
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
12378040A10592-0094145638150165.2
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
12378049A10592-0107192950200216.3
オープン
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
12378058A10592-01112501265250267.4
オープン
46,980
51,678(税込)
6日以内出荷
12378067A10592-01262831265300318.5
オープン
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
12378076A10592-014531812100350355.6
オープン
109,800
120,780(税込)
12日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする